Carlo Gavazzi - Dupline détecteur de température, sonde PT1000 analink -30/+60°c - G89111010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - saillie
signal acoustique - Non
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870165820
Réf. Sonepar
00158010134
Réf. Fournisseur
G89111010
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
saillie
signal acoustique:
Non
couleur:
gris
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Non
numéro RAL (équivalent):
0
entrée analogique:
Non
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP67

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


