En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Dupline émetteur digital 8 entrees cont/npn 230Vca - G34205501230

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Dupline émetteur digital 8 entrees cont/npn 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre d'entrées - 8

  • tension d'entrée - 0...7 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870079288

Réf. Sonepar

00158011304

Réf. Fournisseur

G34205501230

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre d'entrées:

8

tension d'entrée:

0...7 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Non

type de tension d'entrée:

AC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Dupline® module émetteur Dupline avec entrées opto-isolé et alimentation externe. Entrée Contact/NPN (10-30 Vcc). Alimentation 230 = 230 Vca

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi