Carlo Gavazzi - Dupline émetteur digital 8 entrees tension 10-30Vcc - G34205502800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 10...265 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870170855
Réf. Sonepar
00158011317
Réf. Fournisseur
G34205502800
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
10...265 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm

Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


