Carlo Gavazzi - Dupline émetteur-récepteur digital 2/e 4/s 230Vca - G34404443230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 6...265 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870170176
Réf. Sonepar
00158012010
Réf. Fournisseur
G34404443230
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
6...265 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


