Carlo Gavazzi - Dupline générateur d'adresses Modbus-RTU RS485 - SD2DUG24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Dupline
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
courant de sortie max. - 2600 mA
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956084535
Réf. Sonepar
00158608453
Réf. Fournisseur
SD2DUG24
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Dupline
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
courant de sortie max.:
2600 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
tension secondaire:
8.2 V
Les Atouts de l'article:
Générateur d’adresses standard. Fonctionnement à 2 et 3 fils avec alimentation en courant continu sur le 3ème fil. L'unité prend en charge les entrées / sorties numériques, les entrées / sorties Analink, les entrées / sorties Mux BCD, les entrées / sorties 8 bits et Le Dupline. Modbus Gateway, RS485.Alimentation 24VCC.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi