Carlo Gavazzi - Écran tactile couleur 15,6" TFT haute définition Alim 24Vcc USB ETHERNET SERIE - BTM-T15-PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - Dupline
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE BTM
EAN
8030956091083
Réf. Sonepar
00158609108
Réf. Fournisseur
BTM-T15-PLUS
Marque
Carlo Gavazzi
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
Dupline
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
composition:
élément de commande avec cadre
champ désignation:
Oui
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
Ethernet
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66


