Non retournable

Carlo Gavazzi - émetteur de temperature exterieur avec cable Smart Dupline - BSI-TEMANAB-U

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - émetteur de temperature exterieur avec cable Smart Dupline

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956063530

Réf. Sonepar

00158606353

Réf. Fournisseur

BSI-TEMANAB-U

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

capteur de température

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

gris

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

0

entrée analogique:

Non

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

ITALIE

Smart Dupline Sonde de température pour applications intérieures et extérieures. Montage mural. Conforme à la norme UL60950. Câble 2m

Les Atouts de l'article:

Capteur de température Smart-Dupline pour applications intérieures et extérieures, câble de 2 mètres

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi