Non retournable

Carlo Gavazzi - Étiquette d'identification pour support ZPYxS et ZPYxG - ZPYSID

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Étiquette d'identification pour support ZPYxS et ZPYxG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 0

  • largeur - 15.5 mm

  • hauteur - 8.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434499

Réf. Sonepar

00158543449

Réf. Fournisseur

ZPYSID

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

0

largeur:

15.5 mm

hauteur:

8.3 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

9 mm

pays de fabrication:

CHINE

Étiquette pour les Support ZPYS pour relais électromécanique industriel de la série RPYS

Les Atouts de l'article:

Étiquette pour supports ZPYS Slim pour relais électromécaniques industriels RPYS Slim

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi