Carlo Gavazzi - Etrier plastique pour support ZPYxS et ZPYxG - ZPYSPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 0
largeur - 15.8 mm
hauteur - 40.35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035434482
Réf. Sonepar
00158543448
Réf. Fournisseur
ZPYSPC
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
autre
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
0
largeur:
15.8 mm
hauteur:
40.35 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
20.9 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


