Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm- M16- Action lente 1NO+1NF - Levier en acier zingué - IP65 - PS21H-AT11HC-T00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm- M16- Action lente 1NO+1NF - Levier en acier zingué - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - arbre plein

  • manœuvre positive d'ouverture - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130069960

Réf. Sonepar

00158006198

Réf. Fournisseur

PS21H-AT11HC-T00

Marque

Carlo Gavazzi

finition de l'élément d'actionnement:

arbre plein

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

élément de commutation à action lente

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

30.3 mm

hauteur du capteur:

39 mm

longueur du capteur:

169.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

ITALIE

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 30mm - M16- Action lente 1NO+1NF - Levier en acier zingué - Corps et tête en thermoplastique - IP65

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi