Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5mm- Action brusque 1NO+1NF - Tige en acier zingué -IP65 - PS21H-PS11HZ-T00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 30mm-PG13,5mm- Action brusque 1NO+1NF - Tige en acier zingué -IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - arbre creux

  • manœuvre positive d'ouverture - Oui

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130068765

Réf. Sonepar

00158006310

Réf. Fournisseur

PS21H-PS11HZ-T00

Marque

Carlo Gavazzi

finition de l'élément d'actionnement:

arbre creux

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

interrupteur à rupture rapide

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur du capteur:

30.3 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

79.5 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

ITALIE

revêtement du boîtier:

autre

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 30mm - PG13,5 - Action brusque 1NO+1NF - Tige en acier zingué - Corps et tête en thermoplastique - IP65

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de fin de course de sécurité électromécanique ; arbre rotatif en acier zingué ; boîtier en plastique 30 x 30 mm ; 1 contact NO + 1 contact NF à enclenchement rapide ; presse-étoupe PG13,5 ; IP65 ; température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi