Carlo Gavazzi - Fin de course 50mm - PG13,5 -Action lente 1NO+1NF - Levier galet plastique -IP65 - PS42L-PT11RH-T00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 50mm - PG13,5 -Action lente 1NO+1NF - Levier galet plastique -IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130047944

Réf. Sonepar

00158306121

Réf. Fournisseur

PS42L-PT11RH-T00

Marque

Carlo Gavazzi

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

entrée de câble PG

hauteur du capteur:

85 mm

largeur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

33 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

25...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 50mm - PG13,5 - Action lente 1NO+1NF - Levier galet plastique - Corps et tête en thermoplastique - IP65

Les Atouts de l'article:

Interrupteur de fin de course électromécanique ; galet en plastique sur plongeur métallique ; boîtier en plastique 50 x 33 mm ; 1 contact NO + 1 contact NF à action lente ; presse-étoupe PG13,5 ; IP65 ; température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi