Carlo Gavazzi - Fin de course 60mm de sécurité arrêt urgence - Action brusque 1N0+1NC - IP65 - PS42S-PT1105-Y00
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier - Quader
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033130074056
Réf. Sonepar
00158013384
Réf. Fournisseur
PS42S-PT1105-Y00
Marque
Carlo Gavazzi
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
élément de commutation à action lente
type de construction du boîtier:
Quader
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
52 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
88 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Oui
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
10 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
5.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
2.8 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0.6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.27 A
pays de fabrication:
ITALIE
revêtement du boîtier:
autre
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
25...70 °C
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Interrupteur de fin de course électromécanique de sécurité pour actionneur à clé ; tête de clé en plastique orientable à 90° ; 1 contact NO + 1 contact NF à action lente sans chevauchement ; boîtier métallique 50 x 36 mm ; presse-étoupe PG13,5 ; IP66 ; température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


