Carlo Gavazzi - Fin de course 60mm - M16 - Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - IP65 - PS42S-AS1105-T00

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Fin de course 60mm - M16 - Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément de commutation - interrupteur à rupture rapide

  • type de construction du boîtier - Quader

  • type d'interface - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130073325

Réf. Sonepar

00158013295

Réf. Fournisseur

PS42S-AS1105-T00

Marque

Carlo Gavazzi

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément de commutation:

interrupteur à rupture rapide

type de construction du boîtier:

Quader

type d'interface:

sans

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

33 mm

longueur du capteur:

83 mm

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

5.5 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.1 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

2.8 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.27 A

pays de fabrication:

ITALIE

revêtement du boîtier:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

25...70 °C

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Fin de course 60mm - M16 - Action brusque 1NO+1NF - 90 ° Adj. tête de clé - Corps et tête en thermoplastique - IP65

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi