Carlo Gavazzi - Inductif rectangulaire connecteur M12 Non-Noyable 40mm PNP NO+NF connecteur M12 - IRC40SN40M1PA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Inductif rectangulaire connecteur M12 Non-Noyable 40mm PNP NO+NF connecteur M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact inverseur

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre du capteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5709870406657

Réf. Sonepar

00158040665

Réf. Fournisseur

IRC40SN40M1PA

Marque

Carlo Gavazzi

distance de commutation:

40 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact inverseur

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du capteur:

0 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

66 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

LITUANIE

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

200 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

Degré de protection (NEMA):

autre

Inductif boîtier rectangulaire et tête rotative à 5 positions connecteur M12 Non-Noyable 40mm PNP NO+NF connecteur M12 IP69K

Les Atouts de l'article:

Capteur de proximité inductif, boîtier plastique 40 x 40 mm, connecteur M12 4 broches, épaisseur 40 mm, montage non encastré, longueur 66 mm, sortie PNP NO+NC, alimentation 10-30 Vcc, 200 mA, fréquence de fonctionnement max. 200 Hz, température de fonctionnement -25 °C à +80 °C, indice de protection IP67-IP68-IP69K, tête rotative, support de montage inclus

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi