Carlo Gavazzi - Interface statique, commutation CC, sortie  3-30Vcc, 3,5Acc, cde 6-12Vcc - RSLSD024M035IG1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Interface statique, commutation CC, sortie  3-30Vcc, 3,5Acc, cde 6-12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 6...12 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945301913

Réf. Sonepar

00158530191

Réf. Fournisseur

RSLSD024M035IG1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...12 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Interface relais statique unipolaire, bornes ressort, commutation CC, tension de service (Ue) : 3-30Vcc, courant nominal (Ie) : 3,5Acc, tension de commande (Uc) : 6-12Vcc.

Les Atouts de l'article:

Relais statique unipolaire (SSR) + support (SPR), commutation CC, tension de fonctionnement (Ue) : 3 à 30 Vcc, courant nominal (Ie) : 3,5 Acc, tension de commande (Uc) : 6 à 12 Vcc, conditionné par 10

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi