🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Interface statique, commutation instant CA, sortie  12-280Vca, 2Aca, cde 6-12Vcc - RSLSB230M020IN1

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Interface statique, commutation instant CA, sortie  12-280Vca, 2Aca, cde 6-12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 6...12 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6937945302040

Réf. Sonepar

00158530204

Réf. Fournisseur

RSLSB230M020IN1

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

6...12 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Interface relais statique unipolaire, bornes à vis, commutation instantanée CA, tension de service (Ue) : 12-280Vca, courant nominal (Ie) : 2Aca, tension de commande (Uc) : 6-12Vcc.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi