En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Interrupteur plat sans fil smart-Dupline blanc temp. - SHE5XWLS4WFT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Interrupteur plat sans fil smart-Dupline blanc temp.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 4

  • traitement de la surface - décoré

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956081275

Réf. Sonepar

00158608127

Réf. Fournisseur

SHE5XWLS4WFT

Marque

Carlo Gavazzi

mode de pose:

saillie

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

4

traitement de la surface:

décoré

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Oui

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

WiDup Interrupteurs d?éclairage sans fil blanc. Alimenté batterie bouton Lithium 3V. version 55x55mm : design plat, montage toutes surfaces. Capteur de température intégré

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi