Carlo Gavazzi - Lot de 10 varistances à oxyde métallique (MOV) 680V - RV07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...36 V
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 18...36 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035406786
Réf. Sonepar
00158274055
Réf. Fournisseur
RV07
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...36 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...36 V
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
18...36 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Non
commutation au passage à zéro:
Oui
pays de fabrication:
MALTE
Les Atouts de l'article:
Varistance à oxyde métallique (MOV) pour la protection contre les surtensions transitoires des relais statiques (SSR), 680 Vrms, diamètre du disque 20 mm, vente en gros x10
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


