Carlo Gavazzi - Module 2 sorties relais pour centrales de mesure WM20/WM30/WM40 - MOR2

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module 2 sorties relais pour centrales de mesure WM20/WM30/WM40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • entrées analogiques configurables - Non

  • sorties analogiques configurables - Non

  • nombre de sorties numériques - 2

  • entrées numériques configurables - Non

  • sorties numériques configurables - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956047844

Réf. Sonepar

00158015434

Réf. Fournisseur

MOR2

Marque

Carlo Gavazzi

entrées analogiques configurables:

Non

sorties analogiques configurables:

Non

nombre de sorties numériques:

2

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

type de tension d'entrée:

AC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

5 A

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Non

entrée analogique, courant:

Non

entrée analogique, tension:

Non

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Non

entrée analogique, thermocouple:

Non

signal d'entrée analogique configurable:

Non

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Non

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP00

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

90 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Module clipsable de 2 sorties relais pour les centrales de mesure des séries WM20/WM30/WM40

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi