Carlo Gavazzi - Module 6 entrées numériques et 4 sorties relais pour centrale de mesure WM40 - MFI6R4

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module 6 entrées numériques et 4 sorties relais pour centrale de mesure WM40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées numériques - 6

  • nombre de sorties numériques - 4

  • entrées numériques configurables - Oui

  • sorties numériques configurables - Oui

  • type de sortie numérique - relais

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956051988

Réf. Sonepar

00158015613

Réf. Fournisseur

MFI6R4

Marque

Carlo Gavazzi

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

4

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

5 A

largeur:

90 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Module clipsable de 6 entrées numériques et 4 sorties relais pour centrale de mesure WM40

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi