Carlo Gavazzi - Module adaptateur DIN pour série RGS de 17,8mm de large, plaque en aluminium - RGS1DIN

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module adaptateur DIN pour série RGS de 17,8mm de large, plaque en aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 4...32 V

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035423257

Réf. Sonepar

00158542325

Réf. Fournisseur

RGS1DIN

Marque

Carlo Gavazzi

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

4...32 V

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

90 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

18 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Non

pays de fabrication:

MALTE

Module adaptateur DIN pour série RGS de 17,8mm de large, plaque en aluminium , courant nominal RGS max avec RGS1DIN monté = 10 Aca à 40 °C

Les Atouts de l'article:

Module adaptateur DIN pour série RGS de 17,8 mm de large, plaque en aluminium intégrée, courant nominal maximal RGS avec RGS1DIN monté = 10 Aac &&&£65533;65533;65533; 40 °C

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi