Carlo Gavazzi - Module d'alimentation UDM/USC 18..60Vcc/ac rev.3 - BPL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...48 V
tension d'alimentation DC - 24...48 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8030956016925
Réf. Sonepar
00158109338
Réf. Fournisseur
BPL
Marque
Carlo Gavazzi
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation DC:
24...48 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Module d'alimentation : 18-60 V CA/CC
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


