Carlo Gavazzi - Module de tapis de sécurité, 24Vca 50-60 Hz, 24Vcc, 2 sorties de sécurité NO - NST02CB24SA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module de tapis de sécurité, 24Vca 50-60 Hz, 24Vcc, 2 sorties de sécurité NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de sécurité selon IEC 61496-1 - sans

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau d

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • évaluation des entrées - à deux canaux

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956042108

Réf. Sonepar

00158015618

Réf. Fournisseur

NST02CB24SA

Marque

Carlo Gavazzi

type de sécurité selon IEC 61496-1:

sans

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

SIL conformément à IEC 61508:

sans

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

avec entrée de démarrage:

Oui

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Non

pays de fabrication:

LITUANIE

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

100 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20.4...27.6 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20.4...27.6 V

tension d'alimentation DC:

20.4...27.6 V

Module de tapis de sécurité selon EN ISO 13849-1, niveau de performance d (catégorie de sécurité 3), 24Vca 50-60 Hz, 24Vcc, 2 sorties de sécurité NO, réarmement automatique/manuel, montage sur rail DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi