Carlo Gavazzi - Module d'entrée courant/tension bas UDM/USC - BQLSX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant d'entrée au signal 1 - 20 mA
tension admissible à l'entrée - 0...20 V
type de tension d'entrée - AC/DC
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8030956016574
Réf. Sonepar
00158109340
Réf. Fournisseur
BQLSX
Marque
Carlo Gavazzi
courant d'entrée au signal 1:
20 mA
tension admissible à l'entrée:
0...20 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée AC/DC pour signaux faibles : 0,2 mA, 2 mA, 20 mA, 200 mV, 2 V, 20 V
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


