Carlo Gavazzi - Module entrée courant/tension haut UDM/USC - BQHSX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module entrée courant/tension haut UDM/USC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant d'entrée au signal 1 - 5000 mA

  • tension admissible à l'entrée - 0...500 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du raccordement électrique - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8030956016598

Réf. Sonepar

00158109339

Réf. Fournisseur

BQHSX

Marque

Carlo Gavazzi

courant d'entrée au signal 1:

5000 mA

tension admissible à l'entrée:

0...500 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

pays de fabrication:

ITALIE

Module pour façade BD35 et BD40 et BDXX pour indicateur numérique de tableau programmable - Entrée CC/CA: 200mA, 2A, 5A, 20V, 200V, 500V

Les Atouts de l'article:

Module d'entrée AC/DC pour signal haute tension : 200 mA, 2 A, 5 A, 20 V, 200 V, 500 V

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi