Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX - communication Port série RS232 - BRSY

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX  - communication Port série RS232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 1

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956017731

Réf. Sonepar

00158109358

Réf. Fournisseur

BRSY

Marque

Carlo Gavazzi

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

supporte protocole Modbus:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

finition du raccordement électrique:

fiche

pays de fabrication:

ITALIE

Module embrochable pour façade BD35/BD40 et BDXX - communication Port série RS232

Les Atouts de l'article:

Module de communication : port série RS232

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi