Carlo Gavazzi - Module pour BD35/BD40 et BDXX - Entrée : 0.001Hz à 50kHz Pour les signaux CA - BQTF2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'entrée - AC
indice de protection (IP) - IP20
finition du raccordement électrique - fiche
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956039092
Réf. Sonepar
00158000128
Réf. Fournisseur
BQTF2
Marque
Carlo Gavazzi
type de tension d'entrée:
AC
indice de protection (IP):
IP20
finition du raccordement électrique:
fiche
pays de fabrication:
ITALIE
Module embrochable pour façade BD35/BD40 et BDXX - Entrée : 0.001Hz à 50kHz Pour les signaux CA
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée tachymétrique/fréquence : 0,001 Hz à 50 kHz pour les signaux alternatifs
Les Atouts de l'article:
Module d'entrée tachymétrique/fréquence : 0,001 Hz à 50 kHz pour les signaux alternatifs
NoticePDF
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi