Non retournable

Carlo Gavazzi - Module transparent pour simplification du câblage Smart Dupline - SH1DUPFT

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Module transparent pour simplification du câblage Smart Dupline

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956064322

Réf. Sonepar

00158606432

Réf. Fournisseur

SH1DUPFT

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...360 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

0...360 °

nombre de canaux:

1

Smart Dupline module transparent pour simplification du câblage des installations d’automatisation des bâtiments. Aucune alimentation requise

Les Atouts de l'article:

Module traversant Smart Dupline dans un boîtier 1-DIN

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi