En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Passerelle Mbus filaire max. 20 compteurs vers Modbus-TCP - SIU-MBM-01

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Passerelle Mbus filaire max. 20 compteurs vers Modbus-TCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - Ethernet

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956083644

Réf. Sonepar

00158608364

Réf. Fournisseur

SIU-MBM-01

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

Ethernet

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

aluminium

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle Mbus filaire maximum 20 appareils, conversion des données Mbus vers Modbus TCP/IP, montage rail DIN, format 4 modules 17,5mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi