Non retournable

Carlo Gavazzi - Passerelle multi-protocoles pour l'automatisation du bâtiment - XAP10RSEXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Passerelle multi-protocoles pour l'automatisation du bâtiment

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Dupline

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • avec affichage - Non

  • nombre d'interfaces en série - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956087079

Réf. Sonepar

00158608707

Réf. Fournisseur

XAP10RSEXX

Marque

Carlo Gavazzi

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Dupline

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

avec affichage:

Non

nombre d'interfaces en série:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

modem GSM intégré:

Non

horloge DCF intégrée:

Non

tension assignée (Ue):

32 V

pays de fabrication:

ITALIE

Contrôleur et passerelle, IHM, PLC pour l'application de l'automatisation du bâtiment

Les Atouts de l'article:

Contrôleur et passerelle, IHM, automate programmable pour la fonction d'automatisation des bâtiments

Les Atouts de la gamme:

XAP 1.0 est un contrôleur robuste et compact conçu comme une passerelle IIoT puissante et une unité programmable pour les fonctions d'automatisation des bâtiments. Grâce à une interface web configurable, il est un IHM puissant sans écran. Il intègre le standard IEC 61131 PLC (Codesys) et il est possible de programmer toutes les fonctions de l'automatisation des bâtiments au travers d'un outil bien connu et standard. Avec la plateforme UWP, XAP 1.0 fourni une solution complète pour l'automatisation des bâtiments, jusqu'à la gestion des composants de terrain. Le puissant logiciel Wizard permet une configuration facile des pages graphiques, des fonctions et des protocoles.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi