Carlo Gavazzi - Plateforme Web universelle UWP3 application énergie, BACNET 24vdc CYBER SECURITE - UWP30RSEXXXSE

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Plateforme Web universelle UWP3 application énergie, BACNET 24vdc CYBER SECURITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • commande sur site/commande manuelle - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956091052

Réf. Sonepar

00158609105

Réf. Fournisseur

UWP30RSEXXXSE

Marque

Carlo Gavazzi

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

commande sur site/commande manuelle:

Non

indice de protection (IP):

IP40

couplage au bus inclus:

Oui

Enregistreur de données UWP3 /passerelle/contrôleur avec fonctions de serveur Web et d'automatisation du bâtiment 24Vdc - BACNET et MODBUS TCP IP - CYBER SECURITE

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi