En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 42 mm - ER420

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité circulaire 42 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 6 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 42 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870238999

Réf. Sonepar

00158037053

Réf. Fournisseur

ER420

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rond

hauteur:

6 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

42 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,54, diamètre 42,00 mm x boîtier 6,00 mm, IP67 IP69K

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi