Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité, version 50mm x 80mm - ER5080

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur de haute qualité, version 50mm x 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 80 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870290935

Réf. Sonepar

00158037073

Réf. Fournisseur

ER5080

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rectangulaire

hauteur:

50 mm

largeur:

80 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur de haute qualité pour commutateurs photoélectriques rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance 0,60, boîtier 80,0x50,0x8,0 mm, IP67 IP69K

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi