Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro 20 mm x 32mm - EM120-20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 20 mm
largeur - 32 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870317885
Réf. Sonepar
00158031788
Réf. Fournisseur
EM120-20
Marque
Carlo Gavazzi
forme:
rectangulaire
hauteur:
20 mm
largeur:
32 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Réflecteur pour Cellules laser rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance : 1,0, boîtier 20,0 x 32,0 x 3,0, IP67 IP69K
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


