Non retournable

Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro round 20mm - EM121-41

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Réflecteur pour cellule laser micro round 20mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 5.1 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 20 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870317892

Réf. Sonepar

00158031789

Réf. Fournisseur

EM121-41

Marque

Carlo Gavazzi

forme:

rond

hauteur:

5.1 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

20 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Réflecteur pour Cellules laser rétro-réfléchissants, facteurs de réduction sur la distance : 1,0, diamètre 20,0 mm x boîtier 5,1 mm, IP67 IP69K

Les Atouts de l'article:

Réflecteurs pour capteurs laser rétroréfléchissants, facteur de réduction de distance : 1,0, diamètre du boîtier : 20,0 mm ; épaisseur du boîtier : 5,1 mm ; indice de protection : IP67/IP69K

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi