Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC -115/230Vca - DIC01DB23AV0

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle analogique - Mesure : 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC -115/230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Non

  • plage de mesure du courant - 0.02...0.02 A

  • contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000207

Réf. Sonepar

00158040486

Réf. Fournisseur

DIC01DB23AV0

Marque

Carlo Gavazzi

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Non

plage de mesure du courant:

0.02...0.02 A

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Oui

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Non

surintensité de courant triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Oui

fonction fenêtre de courant continu:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

pays de fabrication:

ITALIE

transformateur de mesure de courant externe:

Oui

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Relais de contrôle pour signaux analogiques -Entrée directe TC A82 /MI/MP- 2 points de consigne - 2 temporisations ajustables - Hystérésis -Mesure: 0,5-20 mACA/CC-0,1-10VCA/CC-2 RT 8A- Alimentation: 115/230Vca - Format 45mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de surintensité ou de sous-intensité monophasé AC/DC, plage d'entrée 0,5-5 mA AC/DC, 2 sorties relais SPDT, boîtier pour rail DIN 45 mm

Les Atouts de la gamme:

DIC01 et PIC01 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC max+min, max+max ou min+min courant et tension (sélectionnable par commutateur DIP). DIC01 peut également réaliser des mesures CC positif /négatif en court-circuitant les bornes Z3 et Y1 Les systèmes peuvent être connectés aux transformateurs de courant MI ou MP et A82 ou E83. Les deux relais ont deux seuils programmés individuellement avec leur propre temporisation. Uniquement pour DIC01, chaque seuil programmé peut fonctionner avec un seul relais simple contact. Grâce à la fonction de verrouillage incorporée, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. La fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi