Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-480Vca - PPB02CM44

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle asymétrie, ordre et perte de phase - Mesure: 208-480Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction détection d'erreurs de phase - Oui

  • fonction détection de sous-tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956085426

Réf. Sonepar

00158608542

Réf. Fournisseur

PPB02CM44

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Non

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

93 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Relais de contrôle d’ordre, perte et asymétrie de phase - 3-phases +N (autoalimenté) CA TRMS - Asymétrie ajustable - Temporisation ajustable - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A - Alimentation: 208-480Vca - Embrochable

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance triphasé pour détection de perte de phase, de séquence et d'asymétrie, plage nominale 208-480 V CA, temporisation d'alarme 0,1-30 s, sortie relais SPDT, détection de tension régénérée, embrochable sur support

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi