Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 600..690Vca - DWB02CM6910A

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle de puissance active -Mesure: 5A-10A ou TC - 600..690Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi - 0...0

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fréquence de fonctionnement nominale - 45...65 Hz

  • nombre de phases - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956006667

Réf. Sonepar

00158040569

Réf. Fournisseur

DWB02CM6910A

Marque

Carlo Gavazzi

valeur de fonctionnement réglable pour Cos-Phi:

0...0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

45...65 Hz

nombre de phases:

3

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

45 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

510...793.5 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

510...793.5 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

pays de fabrication:

ITALIE

plage de mesure du courant:

0.5...10 A

Relais de contrôle puissance - 1 ou 3PH (autoalimenté) - CA TRMS - 2 points de consigne ajustables - Temporisation réglable - Réglable à la mise sous tension - Mesure: 5A-10A ou TC - 1RT 8A - Alimentation: 600..690Vca-Format 45mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de puissance active triphasé, plage de mesure jusqu'à 5 A, 10 A ou avec transformateurs de courant MI, 1 sortie relais SPDT, boîtier pour rail DIN 45 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi