Carlo Gavazzi - Relais de controle double surveillance sous-tension - Mesure: 16-30Vcc - 24Vcc - DUB72D724EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 16...26 V
type de tension de la plage de mesure - DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956083446
Réf. Sonepar
00158608344
Réf. Fournisseur
DUB72D724EX
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
16...26 V
type de tension de la plage de mesure:
DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
16...26 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
63.5 mm
Les Atouts de la gamme:
Le DUB72 est un relais double qui contrôle les seuils de sous tension CC. Doté de deux relais indépendants, un par seuil, il mesure le niveau de sa tension d’alimentation. L'un des seuils - celui associé au relais qui a le pouvoir de coupure le plus faible - peut servir de signal de pré-alarme ; associé à un relais haute puissance de 20 A, l'autre seuil peut être utilisé pour piloter directement la charge. Cet instrument a été conçu selon la norme ISA12.12.1, Classe I Div. 2, relative aux installations en zone dangereuse. Son boîtier DIN de faible épaisseur permet de l'installer en tableaux de distribution électrique et dans les armoires industrielles.Conforme à la norme relative aux installations en zone dangereuse, le DUB72 convient au contrôle de niveau de tension des batteries 24V, ou de toute autre tension CC comprise dans la plage de fonctionnement et en toute zone incluant la Zone 2 dans les environnements potentiellement explosifs.Il convient aux applications nécessitant un contrôle du niveau de charge des batteries dans les installations gazières et pétrolières ou les silos à grain.


