Carlo Gavazzi - Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 120-277Vca - DPD02DM44B

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle NFC tension, fréquence et perte de phase - Mesure: 120-277Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...480 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956083279

Réf. Sonepar

00158608327

Réf. Fournisseur

DPD02DM44B

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...480 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Oui

fonction détection d'asymétrie:

Oui

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

60 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

600 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

largeur:

22.5 mm

hauteur:

84 mm

profondeur:

99.5 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...480 V

pays de fabrication:

ITALIE

Configuration NFC sur/sous-tension, sur/sous fréquence, perte et séquence de phase - 3PH / 3PH + N - Consignes, tempo et plage de fréquence réglables - Mesure: 120-277Vca - 2 RT 8A - Alimentation : 120-277Vca - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance triphasé pour la détection de perte de phase, d'inversion de séquence, de perte de neutre, d'asymétrie, de surtension et de sous-tension, de surfréquence et de sous-fréquence, plage nominale 208-480 V CA, temporisation d'alarme 0,1-60 s, 2 sorties relais SPDT, communication NFC, boîtier pour rail DIN 22,5 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi