Carlo Gavazzi - Relais de contrôle ordre et perte de phase -3 Phases - Mesure: 208-480Vca - DPA01CM44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 177...550 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8030956000221
Réf. Sonepar
00158040539
Réf. Fournisseur
DPA01CM44
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
177...550 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
tension d'alimentation CA 60 Hz:
208...480 V
tension d'alimentation DC:
208...480 V
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance de perte et de séquence triphasé, plage nominale 208-480 V CA, sortie relais SPDT, détection de tension régénérée, boîtier pour rail DIN 22,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais de triphasé pour la détection d’ordre de phase incorrecte, perte de phase totale ou partielle. Gamme d'alimentation de 208 à 690 VCA contrôlée par deux relais multi tension. Pour montage sur rail DIN ou module embrochable. Le système détecte des tensions régénérées jusqu'à 85% de la tension nominale de l'alimentation secteur (phase-phase).
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


