Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sous charge pour batterie CC - Mesure: 38-58Vcc - DUA52C748

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sous charge pour batterie CC - Mesure: 38-58Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 38...58 V

  • type de tension de la plage de mesure - DC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956006612

Réf. Sonepar

00158047105

Réf. Fournisseur

DUA52C748

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

38...58 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Non

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

0...0 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

0.2 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

0.2 s

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

Relais de contrôle de sous charge pour batterie CC - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Mesure: 38-58Vcc - 1RT 5A- Alimentation: 38-58Vcc - Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de sous-tension monophasé CC, plage nominale 38-58 V CC, sortie relais SPDT, auto-alimenté, boîtier pour rail DIN 17,5 mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi