Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 1 à 50mA CA/CC - 24/48Vca - PIB01CD4850MA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.001...0.05 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956041576
Réf. Sonepar
00158040496
Réf. Fournisseur
PIB01CD4850MA
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.001...0.05 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...48 V
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
pays de fabrication:
ITALIE
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...48 V
tension d'alimentation DC:
24...48 V
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance de surintensité ou de sous-intensité monophasé AC/DC, plage d'entrée 1-50 mA AC/DC, sortie relais SPDT, embrochable sur support
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


