Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-intensité - Mesure : 6 - 150 mVCA/CC - 115/230Vca - PIB02CB23150MV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sous-intensité de courant monophasée possible - Non
surintensité de courant monophasée possible - Oui
plage de mesure du courant - 0.5...500 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant - Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956000276
Réf. Sonepar
00158040507
Réf. Fournisseur
PIB02CB23150MV
Marque
Carlo Gavazzi
sous-intensité de courant monophasée possible:
Non
surintensité de courant monophasée possible:
Oui
plage de mesure du courant:
0.5...500 A
contient une fonction tension continue-surintensité de courant:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
sous-intensité de courant triphasée possible:
Non
surintensité de courant triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:
Oui
fonction fenêtre de courant continu:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
pays de fabrication:
ITALIE
transformateur de mesure de courant externe:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance de surintensité ou de sous-intensité monophasé AC/DC, plage d'entrée 0,5-500 A AC, sortie relais SPDT, embrochable sur support
Les Atouts de la gamme:
DIB02 et PIB02 sont des relais de contrôle valeur efficace vraie TRMS CA/CC mini ou maxi courant (sélectionnable par commutateur DIP). Le courant mesuré par un shunt externe. Courant monophasé et triphasé jusqu’à 500 A CA peut être contrôlé par la connexion de transformateurs de courant MI ou MP. Grâce à la fonction de verrouillage incorporé, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Fonction inhibition peut être utilisée afin d’éviter un fonctionnement de relais quand cela n’est pas demandé (maintenance, interruptions). Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


