Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 2-500Vca - 115/230Vca - DUB01CB23500V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 2...500 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956000672
Réf. Sonepar
00158040518
Réf. Fournisseur
DUB01CB23500V
Marque
Carlo Gavazzi
plage de mesure de la tension 1:
2...500 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
0...0 V
valeur de fonctionnement de la tension:
2...500 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance de surtension ou de sous-tension monophasé AC/DC, plage nominale 2-500 V AC/DC, sortie relais SPDT, boîtier pour rail DIN 22,5 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


