Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc- 12-240Vca/cc - PUB03CW24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc- 12-240Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension 1 - 24...240 V

  • type de tension de la plage de mesure - AC/DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956016567

Réf. Sonepar

00158047143

Réf. Fournisseur

PUB03CW24

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de la tension 1:

24...240 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

finition du raccordement électrique:

fiche

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Non

contient une fonction tension continue-sous-tension:

Oui

contient une fonction tension continue-surtension:

Oui

contient une fonction tension continue-fenêtre:

Oui

plage de mesure de la tension 2:

0...0 V

valeur de fonctionnement de la tension:

10...264 V

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

30 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

30 s

pays de fabrication:

ITALIE

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Relais de contrôle de sur ou sous tension - 1 phase (autoalimenté) CA/CC TRMS - Point de consigne ajustable - Hystérésis ajustable - Temporisation ajustable. - Mesure: 24-48-115-230Vca/cc - 1RT 8A - Alimentation: 12-240Vca/cc - Embrochable

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance de surtension ou de sous-tension monophasé AC/DC, plage nominale 24/48/115/240 V AC/DC, sortie relais inverseur, boîtier embrochable 36 mm, alimentation 12 à 240Vca/cc

Les Atouts de la gamme:

DUB03 et PUB03 sont des relais de contrôle de valeur efficace vraie CA/CC pour maxi ou mini tension (sélectionnable par commutateur DIP). Grâce au fonctionnement de verrouillage incorporé, la position ON du relais de sortie peut être maintenue. Les LEDs indiquent l’état de l’alarme et du relais de sortie.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi