Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca - DPA53CM23

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • type de tension d’alimentation - AC

  • fonction surveillance d'ordre de phase - Oui

  • plage de mesure de la tension - 208...240 V

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956005424

Réf. Sonepar

00158047121

Réf. Fournisseur

DPA53CM23

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension d’alimentation:

AC

fonction surveillance d'ordre de phase:

Oui

plage de mesure de la tension:

208...240 V

avec pinces amovibles:

Non

fonction détection d'erreurs de phase:

Oui

fonction détection de sous-tension:

Oui

fonction détection de surtension:

Non

fonction détection d'asymétrie:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

17.5 mm

hauteur:

81 mm

profondeur:

67.2 mm

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...240 V

tension d'alimentation DC:

208...240 V

pays de fabrication:

CHINE

Relais de contrôle de sous tension, d’ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) TRMS. - Mesure: 208-240Vca-1RT 5A- Alimentation: 208-240Vca- Format 17,5mm rail DIN

Les Atouts de l'article:

Relais de surveillance triphasé pour perte de phase, inversion de séquence et sous-tension, plage nominale 208-240 V CA, sortie relais SPDT, détection de tension régénérée, boîtier pour rail DIN 17,5 mm

Les Atouts de la gamme:

DPA53 est un dispositif de surveillance de réseaux triphasés. Il fonction sur les systèmes 3Ph, en détectant la perte de phase, l'ordre des phases et la sous-tension. Les relais sont alimentés par le réseau surveillé. Pour montage sur rail DIN.Les solutions offertes par le DPA53 répondent à de nombreuses applications : les ascenseurs, les escalators, la CVC, les équipements de manutention, les pompes, les compresseurs et les machines mobiles.• Surveillance du réseau triphasé 3 fils (3P)• Détecte l’ordre correct de phases et la perte de phase.• Points de consigne de sous-tension réglables par potentiomètre en face avant.• Relais de sortie à contacts inverseur.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi