Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous-tension ordre et perte de phase-Mesure: 380-480Vca - PPB01CM48NW4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 380...415 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956035667
Réf. Sonepar
00158006168
Réf. Fournisseur
PPB01CM48NW4
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
380...415 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
380...415 V
pays de fabrication:
ITALIE
tension d'alimentation DC:
380...415 V
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance triphasé pour détection de perte de phase, surtension ou sous-tension, plage nominale 380-480 V CA, temporisation d'alarme 0,1-30 s, sortie relais SPDT, embrochable sur support
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


