Carlo Gavazzi - Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 600-690Vca - DPA03CM69
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 600...690 V
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956035728
Réf. Sonepar
00158047168
Réf. Fournisseur
DPA03CM69
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
600...690 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
99.5 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
600...690 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
600...690 V
tension d'alimentation DC:
600...690 V
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Relais de surveillance triphasé pour détection de perte de phase, de séquence et de sous-tension, plage nominale 600-690 V CA, sortie relais SPDT, détection de tension régénérée, boîtier pour rail DIN 22,5 mm
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


